Motion
PF7-GY-S-SS
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille Petit, niveau de coupure ANSI A5, PEHP/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04126524
N° MFRPF7-GY-S-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille Petit, niveau de coupure ANSI A5, PEHP/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04126524
N° MFRPF7-GY-S-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 2, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 5
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
PF7-GY-S-SS PETITS GANTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté