Motion
KVPF7-M
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A5, doublure en PEHP/Kevlar/polyester
N° D’ARTICLE MI04126560
N° MFRKVPF7-M
Prix52.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Perfect Fit de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A5, doublure en PEHP/Kevlar/polyester
N° D’ARTICLE MI04126560
N° MFRKVPF7-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP/Kevlar/Polyester
  • Normes respectées
    ASTM 3389-05 Résistance à l’abrasion Niveau 3, ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 5
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
KVPF7-M GANTS MOYENS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté