Motion
40177
Pinceau à épousseter - 1/2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128239
N° MFR40177
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 1/2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128239
N° MFR40177

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Taille de la brosse
    1/2 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po
  • Longueur totale
    6.7000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Caractéristiques et avantages
    • Les brosses offrent un service efficace et durable à un coût minimal • Longueur de la garniture : 1-3/4 po • Épaisseur de la brosse : 5/16 po
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401771
  • Quantité du colis
    36

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À L’HUILE ET À ÉPISSURE DE 40177 1/2 PO
  • Les brosses offrent un service durable et efficace à un coût minimal
  • 1-3/4 in trim length
  • 5/16 in brush thickness

You May Also Like