Motion
40181
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128242
N° MFR40181
Prix0.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128242
N° MFR40181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    7.5000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Naturel
  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Style de pinceau
    Puce
  • Revêtement
    À base d’huile
  • Caractéristiques et avantages
    • Les brosses offrent un service durable • Un service efficace à un coût minimal
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401818
  • Quantité du colis
    24
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Raideur
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À L’HUILE ET À ÉPISSURE DE 40181 2 PO
  • Les pinceaux offrent une tenue durable
  • Service efficace à un coût minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon