Motion
40185
Pinceau à épousseter - 4 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04128245
N° MFR40185
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 4 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04128245
N° MFR40185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    4 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.5000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux • Épaisseur de 3/8 po • Couleur de soies blanches
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401856
  • Quantité du colis
    12

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À L’HUILE ET À ÉPISSURE DE 40185 4 PO
  • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
  • Épaisseur de 3/8 po
  • Couleur des soies blanches

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon