Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord20
- Taille de l’extrémité 11.6250 po
- Extrémité 2 Taille1.5000 po
- Corps hexagonal2.0000 po
- Taille hexagonale2.0000 po
- Facteur de coupure du tuyau2.2000 po, 55.89 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre du tuyau1.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/2 po
- Diamètre intérieur1.5000 po, 38.10 mm
- Longueur4.8400 po
- Taille SAE-24
- Taille1.6250 po
- Taille du filetage1-5/8-12
- Taille de filetage 11 5/8-12
- Poids1.82 lb
- Largeur2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
- ApplicationConduites d'aspiration hydraulique basse pression, conduite de retour basse pression, applications de vide de retour
- RevêtementTuffCoatMC ,
- Série de tuyaux compatiblesGL
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1FJX
- Nom abrégé de la connexion 2GL
- Type de connexionRaccord tournant JIC femelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Raccord tournant JIC femelle
- Sexe finalFemme
- Type de fin 1FJX
- Finition/revêtementManteau de tuf
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecGMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
- Numéro de catalogue du fabricantG43170-2420
- Compatibilité du fabricantGL des barrières
- Numéro CUP du fabricant770075157793
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- PlacageManteau de tuf
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointAngle associé
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- ÉmerillonOui
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageFJX
- Type de filRaccord tournant JIC femelle
- TypeRaccord pivotant femelle JIC
- CUP_NON770075157793
Aperçu
- Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.