Motion
74941
Packaging Tape - Brown Color, 45 in Tensile Strength, 48 mm Width, 54.8 m Length
N° D’ARTICLE MI04139106
N° MFR74941
Prix12.23 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Packaging Tape - Brown Color, 45 in Tensile Strength, 48 mm Width, 54.8 m Length
N° D’ARTICLE MI04139106
N° MFR74941

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.23 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Résistance à la traction
    45 po
  • Épaisseur
    0.18 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel/synthétique coulé au solvant
  • Demandes
    Scellage de cartons, emballage, dépistage de la soie, encadrement d’image, rayonnage/location, épissure, onglet
  • Matériau de support
    Papier à dos plat
  • Couleur
    Brun
  • Type de distributeur
    Automatique
  • Allongement à la pause
    7 %
  • CUP_NON
    50077922749411

Aperçu

Description du fabricant
539 BRN 48MMX54.8M IPG - IPG 24