Motion
82843
Ruban à conduits - 48 mm de large, 54.8 m de long, couleur argent, résistance à la traction : 20 po-lb
N° D’ARTICLE MI04139195
N° MFR82843
Prix17.54 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à conduits - 48 mm de large, 54.8 m de long, couleur argent, résistance à la traction : 20 po-lb
N° D’ARTICLE MI04139195
N° MFR82843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.54 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Résistance à la traction
    20 po
  • Épaisseur
    0.28 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    50 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Argent
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +180 °F
  • CUP_NON
    50077922828437

Aperçu

Description du fabricant
AC36 SLV 48MMX54.8M IPG - IPG 24