Motion
87218
Ruban de pellicule - Longueur : 54.8 m, Largeur : 36 mm, Épaisseur : 0.127 mm, Beige
N° D’ARTICLE MI04139296
N° MFR87218
Prix3.90 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 54.8 m, Largeur : 36 mm, Épaisseur : 0.127 mm, Beige
N° D’ARTICLE MI04139296
N° MFR87218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.90 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Épaisseur
    0.127 mm
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    36 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • CUP_NON
    50077922872188

Aperçu

Description du fabricant
87218 513 NAT 36MMX54.8M IPG - IPG 24