Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-115R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04142036
N° MFRF4B-E-115R MOD

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.8800 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.8800 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    074685 F4B-E-115R MOD FLG BRG
  • Capacité de charge dynamique
    9300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-115R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-15/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 11.750 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    074685
  • Matériel
    074685
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4B-E
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476489243

Aperçu

Description du fabricant
F4B-E-115R MOD FLG BRG 074685
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.