Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Hauteur7.04 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau2.65 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur5.02 po
- Diamètre extérieur1.91 po
- Longueur totale5.02 po
- Poids global1.97 lb
- Taille du filetage1 5/8-12
- Poids1.97 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant190260-20S
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service2000 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production