Motion
FF90319-12
Joint torique de pièce de rechange Aeroquip
N° D’ARTICLE MI04149482
N° MFRFF90319-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique de pièce de rechange Aeroquip
N° D’ARTICLE MI04149482
N° MFRFF90319-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.27 po
  • Longueur totale
    0.200 po
  • Épaisseur
    0.2 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Joints toriques
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    90
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF90319-12
  • Numéro CUP du fabricant
    639789326966
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Matériau du joint
    90

Aperçu

Description du fabricant
FF90319-12 BAGUE DE RETENUE
  • Offert dans une variété de tailles