Motion
FJ9708-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9708 Coude court ORS Swivel 90˚
N° D’ARTICLE MI04149492
N° MFRFJ9708-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ9708 Coude court ORS Swivel 90˚
N° D’ARTICLE MI04149492
N° MFRFJ9708-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.500 po
  • Hauteur
    2.05 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.6 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.36 po
  • Longueur
    3.23 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    3.23 po
  • Poids global
    0.29 lb
  • Taille du filetage
    13/16-16
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FPT
  • Style de fin 1
    FPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ9708-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146148582
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    9000 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146148582
  • Pression de service
    9000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FJ9708-0808S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production