Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 lb
Détails
- ApplicationHuiles, produits chimiques, peintures, solvants, acides (acide fluorhydrique en barres), glycolos, bases, polymères, colle, herbicides, aliments, boissons, liquides corporels
Aperçu
- Est non biodégradable et ne s’infiltrera pas dans l’environnement. Il s’agit d’un processus de nettoyage en une étape qui fonctionne la première fois, chaque fois.
- Ne laisse aucun résidu, il n’y a donc aucun risque de glissement
- Ne contient pas de silice cristalline et a passé des tests de laboratoire indépendants
- Satisfait ou dépasse toutes les normes de l’EPA pour le filtre à peinture et le test de dégagement de liquide.
- Est entièrement sécuritaire pour une utilisation sans danger pour la santé, carcinogénicité ou problèmes d’inflammabilité
- Instazorb peut vous faire économiser jusqu’à 3 fois sur votre coût de retraitement des déchets absorbants! Il est très facile à utiliser, permet d’économiser du temps de travail, de l’espace de stockage, de réduire les coûts de transport et les accidents causés par les déversements
- Capacité d’absorption fantastique : jusqu’à 465 % de son propre poids
- Flexible – peut être utilisé dans de nombreuses situations de déversement différentes.
- Conformité ISO 14001 améliorée – vous éliminez beaucoup plus de produit déversé que d’absorbant!
- Léger signifie une facilité de déploiement.
- Retient les déversements une fois absorbés.
- Laisse une surface antidérapante sécuritaire en cours d’utilisation et aucun résidu après le nettoyage.
- N’attaquera pas et ne corrodera pas les surfaces utilisées.
- Très rapide à utiliser – versez le produit et balayez avec un balai rigide – aucun autre équipement ou attente requis!
- Aucune fiche signalétique ni aucune incidence sur la sécurité.
- Aucun risque de silicose lié à la poussière de silice en suspension dans l’air utilisée.