Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/8 po
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur1-1/2 po
- Poids0.002 lb
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifRouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
- Matériau de supportPoids X Coton
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6805.10
- Numéro de stock du fabricant66261194393
- Numéro CUP du fabricant662611943932
- Rpm max.23000 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261194393
Aperçu
- L’alumine céramique de dernière génération offre un taux de coupe de 2X et une durée de vie de 3X sur l’oxyde d’aluminium
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords