Motion
66261194394

NORTON ABRASIVES
66261194394

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche Blaze 80 grain R920 alumine céramique de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI04150153
N° MFR66261194394
Prix1.59 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261194394

1/4 x 1-1/2 x 1/8 po Rouleau à cartouche Blaze 80 grain R920 alumine céramique de qualité supérieure
N° D’ARTICLE MI04150153
N° MFR66261194394
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
Prix1.59 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Rouleaux et pointes de spécialités enduites, spécialités
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Numéro de grain
    80
  • Code d’harmonisation
    6805.10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261194394
  • Numéro CUP du fabricant
    662611943949
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261194394

Aperçu

Description du fabricant
66261194394 CR 1/4X1-1/2X1/8 80GRIT
  • L’alumine céramique de dernière génération offre un taux de coupe de 2X et une durée de vie de 3X sur l’oxyde d’aluminium
  • L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
  • Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
  • Excellent produit abrasif pour briser les bords
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good