Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Soie Diamètre0.020 po
- Diamètre de la brosse5 po
- Diamètre du trou central5/8 po-11
- Diamètre5 po
- Diamètre (fil)0.020 po
- Diamètre du filament0.020 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po-11
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Carbone
- Type de soieNœud - Biseau torsadé
- Type de brosseBrosse à godet
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Soies encapsuléesNœud - Biseau torsadé
- Matériau de remplissageAcier - Carbone
- Numéro de stock du fabricant66252835585
- Numéro CUP du fabricant662528355859
- MatérielAcier - Carbone
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de produitBrosses à godet
- CUP_NON66252835585
- Type de filAcier - Carbone