Motion
07660789088

NORTON ABRASIVES
07660789088

Roue tronçonneuse pour maçonnerie Norton – diamètre de roue de 7 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 8730 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151527
N° MFR07660789088
Prix6.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660789088

Roue tronçonneuse pour maçonnerie Norton – diamètre de roue de 7 po, épaisseur de roue de 0.125 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 8730 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151527
N° MFR07660789088

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    8730 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    07660789088

Aperçu

Description du fabricant
07660789088 MAÇONNERIE