Motion
66252835632

NORTON ABRASIVES
66252835632

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po de taille de trou d’arbre, 60 grains, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151533
N° MFR66252835632
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252835632

Roue centrale enfoncée Gemini - Type 27, 2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po de taille de trou d’arbre, 60 grains, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151533
N° MFR66252835632
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    3/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30560 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252835632
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252835632 A60