Motion
66243427764

NORTON ABRASIVES
66243427764

Roue tronçonneuse - 1-1/2 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/16 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 40745 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151734
N° MFR66243427764
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243427764

Roue tronçonneuse - 1-1/2 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/16 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 40745 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151734
N° MFR66243427764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/16 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    40745 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243427764

Aperçu

Description du fabricant
66243427764 A60-OBNA2