Motion
66243428041

NORTON ABRASIVES
66243428041

Roue tronçonneuse - 2 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151738
N° MFR66243428041
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243428041

Roue tronçonneuse - 2 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 30560 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151738
N° MFR66243428041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30560 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243428041

Aperçu

Description du fabricant
66243428041 A60-OBNA2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté