Motion
66253022705

NORTON ABRASIVES
66253022705

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 7640 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151788
N° MFR66253022705
Prix79.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253022705

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 7640 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151788
N° MFR66253022705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7640 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253022705

Aperçu

Description du fabricant
66253022705 57A364-TB25N