Motion
66253261858

NORTON ABRASIVES
66253261858

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.075 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5095 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151797
N° MFR66253261858
Prix166.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253261858

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.075 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5095 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151797
N° MFR66253261858

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.075 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5095 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253261858

Aperçu

Description du fabricant
66253261858 A60-OBNA2