Motion
69083125992

NORTON ABRASIVES
69083125992

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 24 po, épaisseur de roue de 0.218 po, diamètre de trou central de 1-3/4 po, 2260 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151832
N° MFR69083125992
Prix552.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083125992

Roue tronçonneuse Norzon – diamètre de roue de 24 po, épaisseur de roue de 0.218 po, diamètre de trou central de 1-3/4 po, 2260 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151832
N° MFR69083125992

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix552.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-3/4 po
  • Roue Diamètre  
    24 po
  • Roue Épaisseur  
    0.218 po

Détails

  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    2260 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    69083125992

Aperçu

Description du fabricant
FOND DE TEINT 69083125992 NZ LONGUE DURÉE DE VIE