Motion
66253022708

NORTON ABRASIVES
66253022708

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151864
N° MFR66253022708
Prix71.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253022708

Roue tronçonneuse - 8 po de diamètre, 0.060 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5730 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151864
N° MFR66253022708

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5730 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66253022708

Aperçu

Description du fabricant
66253022708 57A60-M8B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon