Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- ComprendBague d'arbre 7/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2485 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66253116274
- Dureté des rouesM