Motion
61463614599

NORTON ABRASIVES
61463614599

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151994
N° MFR61463614599
Prix106.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463614599

Cône ou fiche -
N° D’ARTICLE MI04151994
N° MFR61463614599

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre maximal
    2-3/4 po
  • Épaisseur
    3-1/2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium/Mélange d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    13195 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Forme
    Type 16 - Cône
  • CUP_NON
    61463614599

Aperçu

Description du fabricant
61463614599 CHARGEUR AZ16-R