Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeGrain très grossier
- Description longueLa 66243522507 est une meule portative de type 01 fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 4 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 5/8 po et un grain très grossier, adapté au meulage agressif.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66243522507
- Type de roueType 01
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium robuste et durable pour les travaux intensifs
- Adhérence durable à la résine pour l’accrochage portable
- Pour tous les aciers, alliages d’acier et fers
- Utilisé dans les fonderies, les ateliers de soudage, les installations de fabrication, les aciéries et les chantiers navals
- Prix concurrentiels pour les utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux