Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain16
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66252825201
- Dureté des rouesQ
- Type de roueType 11 - Coupe évasée