Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurNoir
- GradeGrossière
- Numéro de grain16
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66252809618
- Dureté des rouesQ
- Type de roueType 11 - Coupe évasée