Motion
69083147806

NORTON ABRASIVES
69083147806

Pointe montée - Vitrifiée, 1/8 po diam. tige, céramique
N° D’ARTICLE MI04152036
N° MFR69083147806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69083147806

Pointe montée - Vitrifiée, 1/8 po diam. tige, céramique
N° D’ARTICLE MI04152036
N° MFR69083147806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po, 1/8 po, 3/4 po, 3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    81550 tr/min
  • Forme de la pointe
    B122, B131, B42, B52, B97, W154, W163 A80-HBF3, W164, W185, W215 N
  • CUP_NON
    69083147806

Aperçu

Description du fabricant
69083147806 3NQ80-OVS