Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Épaisseur de la tête1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.40300 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeA23
- CUP_NON61463624394