Motion
61463624416

NORTON ABRASIVES
61463624416

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152095
N° MFR61463624416
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624416

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI04152095
N° MFR61463624416
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
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    83530 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    B46
  • Code de forme de point
    B46
  • CUP_NON
    61463624416

Aperçu

Description du fabricant
61463624416 PACÉSETTER 38A M