Motion
66261119268

NORTON ABRASIVES
66261119268

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po Arbor non fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 60 grains, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04152181
N° MFR66261119268
Prix26.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261119268

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po Arbor non fileté, 4-1/2 po Diamètre du disque, 60 grains, qté par paquet : 5
N° D’ARTICLE MI04152181
N° MFR66261119268

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Série
    BlueFire R860
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    66261119268

Aperçu

Description du fabricant
66261119268 R822 60-X