Motion
69957398013

NORTON ABRASIVES
69957398013

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152397
N° MFR69957398013
Prix6.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957398013

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152397
N° MFR69957398013
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
Prix6.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    69957398013
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    69957398013

Aperçu

Description du fabricant
69957398013 F980 60