Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y
- Disque Diamètre10 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, décapage de peinture, ponçage, enlèvement de copeaux
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant66261138314
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois tendres
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261138314