Motion
66261139384

NORTON ABRASIVES
66261139384

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153588
N° MFR66261139384
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261139384

Ponçage enduit, feuille de conditionnement de surface - Matériau en oxyde d’aluminium, 11 po de long, 9 po de large, P500 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153588
N° MFR66261139384
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
Prix1.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage, conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    P500
  • Nombre de feuilles
    50
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261139384

Aperçu

Description du fabricant
66261139384 T214 P500-B