Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 63642502582 est une roue à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de roue de 1 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 30000 tr/min et un poids de 0.50 lb, adapté au mélange fin.
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502582