Motion
63642502642

NORTON ABRASIVES
63642502642

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153788
N° MFR63642502642
Prix14.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502642

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153788
N° MFR63642502642
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
Prix14.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 63642502642 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.80 lb, ce qui la rend idéale pour le meulage lourd et la préparation de surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502642

Aperçu

Description du fabricant
63642502642 2 X 1/2 X 1/4-20 60 GRIT A/O