Motion
66261074800

NORTON ABRASIVES
66261074800

6 x 9 po. Tampon manuel non tissé Bear-Tex 748 en carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI04153852
N° MFR66261074800
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261074800

6 x 9 po. Tampon manuel non tissé Bear-Tex 748 en carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI04153852
N° MFR66261074800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Tampons pour les mains non tissés,Tampons pour les mains et éponges
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    FEPA 748
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Numéro de stock du fabricant
    66261074800
  • Numéro CUP du fabricant
    662610748002
  • Quantité du colis
    1
  • Couleur du tampon
    Gris
  • Couleur du porte-tampon
    Gris
  • Types de produits
    Tampons pour les mains non tissés,Tampons pour les mains et éponges
  • CUP_NON
    662610748002

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON FIN GRIS S/C 66261074800 6 X 9 NO 748
  • Grain microfin recommandé pour la finition et le polissage finaux
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Grain de carbure de silicium pour une coupe plus rapide et un motif de rayures plus brillant
  • Non-chargement
  • fourniture constante de nouveaux bords de coupe