Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1/2 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurMarron
- GradeGrain très fin
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis70
- CUP_NON66261000601
Aperçu
- Grain très fin recommandé pour le nettoyage et la finition légers
- Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
- Filet solide et durable pour une résistance élevée aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
- Non rouille; aucune contamination de la pièce