Motion
66261020546

NORTON ABRASIVES
66261020546

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, carbure de silicium, 320 à 400 grains, 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153892
N° MFR66261020546
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261020546

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, carbure de silicium, 320 à 400 grains, 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153892
N° MFR66261020546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320 à 400
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261020546

Aperçu

Description du fabricant
66261020546 NEX-2SF