Motion
66261058830

NORTON ABRASIVES
66261058830

Brosse à lamelles - matériau abrasif au carbure de silicium, 7/8 po de diamètre du trou central, 6000 tr/min maximum
N° D’ARTICLE MI04153896
N° MFR66261058830
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058830

Brosse à lamelles - matériau abrasif au carbure de silicium, 7/8 po de diamètre du trou central, 6000 tr/min maximum
N° D’ARTICLE MI04153896
N° MFR66261058830
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    7 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    66261058830

Aperçu

Description du fabricant
66261058830 S/C 80