Motion
66261055018

NORTON ABRASIVES
66261055018

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04153921
N° MFR66261055018
Prix4.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055018

Disque de conditionnement de surface Bear-Tex - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04153921
N° MFR66261055018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain grossier
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261055018

Aperçu

Description du fabricant
4 po CROCHET NON TISSÉ BEAR-TEX QUICK PREP
  • Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces mal assorties
  • La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Imperméable et lavable
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu
  • Conforme