Motion
66261009186

NORTON ABRASIVES
66261009186

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153941
N° MFR66261009186
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261009186

Disque de finition non tissé - 3 po Dia, oxyde d'aluminium, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153941
N° MFR66261009186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, finition
  • Matériau de support
    Nylon, poids en Y Polyester
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Préparation rapide
  • CUP_NON
    66261009186

Aperçu

Description du fabricant
66261009186 3 PO A/O GROSSIÈRE Q/C TS DISQUE MA