Motion
66261055272

NORTON ABRASIVES
66261055272

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximum : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 4
N° D’ARTICLE MI04154026
N° MFR66261055272
Prix119.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055272

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximum : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 4
N° D’ARTICLE MI04154026
N° MFR66261055272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Grain fin
  • Description longue
    La 66261055272 est une roue en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de roue de 6 po, une épaisseur de roue de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grain fin, adapté à la finition légère.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    66261055272
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261055272 6 X 1/2 X 1 C4408 9SF BEARTE
  • Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
  • Le carbure de silicium est un abrasif plus tranchant et plus agressif et laisse un motif de rayures plus fin/brillant
  • Meilleur choix pour l’ébavurage général, le mélange et la finition
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • Construction en toile dense (densité de 9 ) pour le point de départ des applications de polissage et de finition de mélange d’ébarbage
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre