Motion
66261055251

NORTON ABRASIVES
66261055251

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximum : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI04154033
N° MFR66261055251
Prix191.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055251

Roue à volutes Bear-Tex - Qualité : grain fin, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximum : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 3
N° D’ARTICLE MI04154033
N° MFR66261055251

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Grain fin
  • Description longue
    La 66261055251 est une roue en spirale avec un diamètre de roue de 6 po, une épaisseur de roue de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grain fin, adapté au mélange.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261055251

Aperçu

Description du fabricant
66261055251 8AF
  • Le grain fin offre un taux de coupe réduit et est recommandé pour de meilleurs finis et une meilleure tenue de la forme
  • L’oxyde d’aluminium est un abrasif plus durable et plus durable qui laisse un fini plus poli
  • Meilleur choix pour le mélange, le mélange et la finition d’ébarbage général
  • Des lubrifiants tels que l’huile hydrosoluble et l’huile rectiligne diminueront la chaleur et amélioreront le fini et le lustre de la surface
  • Construction en toile moyenne (densité 8 ) pour le point de départ pour les applications d’ébavurage et de mélange moyennes
  • Les roues enroulées sont enroulées autour d’un noyau et doivent toujours être dirigées dans le sens de la flèche imprimée sur le côté de la roue
  • Des bagues de réduction en aluminium durables sont disponibles pour s’adapter à la plupart des tailles d’arbre