Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1/8 po
- Disque Diamètre2 po
- Largeur totale1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMélange, ébavurage
- CouleurBrun
- GradeMoyen
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant60
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageChangement rapide Type R
- Quantité du colis60
- SérieMélange rapide NEX
- CUP_NON66261014897