Motion
66261014921

NORTON ABRASIVES
66261014921

Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 22000 tr/min, 1/8 po, 60 par paquet
N° D’ARTICLE MI04154124
N° MFR66261014921
Prix11.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014921

Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 22000 tr/min, 1/8 po, 60 par paquet
N° D’ARTICLE MI04154124
N° MFR66261014921
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
Prix11.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/8 po
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Grossière
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    60
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • Quantité du colis
    60
  • CUP_NON
    66261014921

Aperçu

Description du fabricant
66261014921 NEX-8AC