Motion
66261014928

NORTON ABRASIVES
66261014928

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154162
N° MFR66261014928
Prix34.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014928

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154162
N° MFR66261014928
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
Prix34.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261014928 est une meule unitisée non tissée ou d’ébavurage dotée d’un trou central de 1/4 po de diamètre, d’une qualité moyenne, d’un diamètre de meule de 3 po et d’une épaisseur de meule de 1/2 po dans une construction unitisée, conçue pour les tâches d’ébavurage, de mélange et de conditionnement de surface.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66261014928
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261014928 NEX-8AM